Beli Sambungan Usb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Phoenix Contact Cable Connecting (Kabel Sambungan)
    Mulai

    Rp469.900

    Phoenix Contact Cable Connecting (Kabel Sambungan)
    Deskripsi:
    Connecting cable, for connecting the controller to a PC for PC Worx and LOGIC+, USB A to micro USB B, 2 m in length.
  2. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  3. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  4. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  5. UGREEN Magnetic USB A to USB C Cable
    Mulai

    Rp139.900

    UGREEN Magnetic USB A to USB C Cable
    Deskripsi:
    Kabel Magnetic membuat pengisian daya Smartphone Anda lebih mudah dari sebelumnya. Menyambungkan kabel Android Anda melalui magnet yang memungkinkan Anda menyambung dan memutuskan hubungan kabel dengan mudah. Satu tangan operasi plug and play. Dirancang dan selesai sesuai dengan semua Smartphone.
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Kawat Nilon
    • Compatible: Android
    • Output (V): 5
  6. DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Mulai

    Rp14.900

    DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)
    Deskripsi:
    Wiring Accessories. Connector.
    atribut:
    • Type: Straight
  7. Logitech Optical USB Mouse B100
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp77.900

    Logitech Optical USB Mouse B100
    atribut:
    • Color: Black
  8. UGREEN Adapter RJ45 to USB A 3.0
    Mulai

    Rp409.900

    UGREEN Adapter RJ45 to USB A 3.0
    Deskripsi:
    USB Ethernet AdapterUgreen USB 3.0 male A to RJ45 female ethernet adapter connects your computer or tablet to a router,modem or network switch for network connection. It adds a standard RJ45 port to your Ultrabook, notebook or Macbook Air for file transferring, video conferencing, gaming, and HD video streaming.Protect or Replace a Broken Ethernet PortUSB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter is a good accessory to protect the RJ45 Lan port in your expensive computer, or replace a broken Ethernet port.Speed up to 5GbpsFull 10/100/1000Mbps gigabit ethernet performance over USB 3.0's 5Gbps bus, faster and more reliable than most wireless connections. Link and Activity LEDs. USB powered, no external power required. Backward compatible with USB 2.0/1.1.Mini PortableUGREEN USB rj45 adapter is mini and portable, perfect to take on the go.Wide CompatibilityThis USB RJ45 adapter work with Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12, Linux kernel 3.x/2.6, and Chrome OS. DO NOT SUPPORT Windows RT and Android. Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab. Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).Package Contents1 x USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter1 x CD1 x User Manual
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (cm): 10
    • Transmission Rate (Mbps): 10/100/1000
    • Adapter Socket: RJ45
    • USB: USB 3.0
  9. UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 Ethernet
    Mulai

    Rp459.900

    UGREEN Adapter USB to LAN RJ45 Ethernet
    Deskripsi:
    Faster and More Stable Network ConnectionFull 10/100/1000Mbps gigabit ethernet performance makes this USB to ethernet adapter faster and more reliable than most wireless connections. Link and Activity LEDs. USB powered, no external power required. Backward compatible with USB 2.0/1.1.Sleek Aluminum Ethernet AdapterThe aluminum unibody case makes this USB RJ45 adapter stylish and good matcher for macbook. The aluminum network card is also anti-fingerprint and anti-corrosion.Protect, Replace or Add An Ethernet PortUSB 3.0 Gigabit network adapter is a good accessory to protect or replace the RJ45 Lan port of your expensive computer. Simply adding a standard RJ45 port to your Ultrabook, notebook or Macbook Air for file transferring, video conferencing, gaming, and HD video streaming.Universal CompatibilityThis USB lan adapter works with Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12, Linux kernel 3.x/2.6, and Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP. DO NOT SUPPORT Windows RT and Android. Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u and IEEE 802.3ab. Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).Please disabling the Sip function when using on Mac 10.13.Compact and PortableThe USB to network converter is quite compact, 2.36x0.93x0.62 smaller than hand size. Space-saving when using and portable for travel.Package Contents1 x USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter 1 x CD1 x User Manual
    atribut:
    • Color: Space Gray
    • Dimensions (mm): 60x23.8x15.8
    • Output: RJ45
    • Input: USB 3.0
    • Cable Length (cm): 10
    • Chip: AX88179
    • Network Standard (Mbps): 10/100/1000
  10. Logitech Classic USB + Optical USB
    Mulai

    Rp259.900

    Logitech Classic USB + Optical USB
    Deskripsi:
    PERSYARATAN SISTEMWindows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, atau Linux® kernel 2.6 atau versi terbaruDua port USBISI KEMASAN- Keyboard- Mouse- Panduan penggunaPART NUMBERPN: 920-002693
  11. Schneider Electric Vivace
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  12. Schneider Electric ZENcelo
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

  13. UGREEN Adapter USB C to LAN RJ45 Ethernet (Konverter)
    Mulai

    Rp519.900

    UGREEN Adapter USB C to LAN RJ45 Ethernet (Konverter)
    Deskripsi:
    Speedy, Yet ReliableAllowing you to surf the internet with up to 1000Mbps super fast speed, UGREEN USB C Gigabit Ethernet Adapter is a perfect solution to buffer-free movie streaming, online gaming, data transferring and video conferencing. Compared to WIFI, USB-C to RJ45 Gigabit Adapter delivers faster internet speed for livestream and more stable wired network connection. It's good for avoidingVersatile & PortableThe USB-C Gigabit Network Adapter offers a convenient and inexpensive way to protect or replace the RJ45 LAN port of your laptop. Plus, the Type C Network Adaptor enables Non-RJ45 device like Chromebooks/iPad Pro/Android to use stable and speedy wired internet. Lightweight and compact size makes this USB Gigabit Ethernet Adapter a perfect companion for travel.Easy Driver Installation1. Driver free on Max OS X, Windows 10/8/8.1 and Chrome OS.2. Plug & play on iPad Pro 2020/2018, Android phones like Samsung S20/Note10 Plus.3. For Windows 7/XP/Vista, Linux, driver can be downloaded from the included driver disc.Universal CompatibleApple: iPad Pro 2020/2018, MacBook Pro 2020/2019, MacBook Air 2020/2019, MacBook 12", iMac Pro, Mac Mini;Samsung: Galaxy Note10 Plus, S20, S20 Ultra, S20 Plus, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+;Huawei: P40/Mate 30 Pro, MateBook 13/14, MateBook X Pro;Dell: XPS 13/15 2020 Laptop, XPS 13 9360/9370, Dell Latitude 7300, Inspiron 15 7000 Laptop;Lenovo: Yoga 900/910/920, Yoga 730, Ideapad 720s, Thinkpad X1, ThinkPad T470, ThinkPad X270, Legion Y520 ;Asus: ZenBook 3 UX390UA / Deluxe UX490UA / Flip S UX370UA, Chromebook Flip C302CA / C213SA, Zen AiO All In One PC;Acer: Aspire V Nitro / Switch Alpha 12;HP: EliteBook 840/830, Envy 13, Pavilion x360;Microsoft: Surface Book 7, Surface Book 2, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Laptop 3;Xiaomi: Mi 10 Pro, Mi Laptop Air; Alienware 13 / 15 / 17, Razor Blade Pro/Stealth;Google: Pixelbook Go, Pixelbook;
    atribut:
    • Color: Space Grey
    • Dimensions (mm): 60x23.9x15.8
    • Output: RJ45
    • Input: USB-C
    • Length (cm): 10
    • Transmission Rate (Mbps): 10/100/1000
  14. UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz Braided
    Mulai

    Rp359.900

    UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz Braided
    Deskripsi:
    UGREEN USB C Cable to HDMI 4K 60Hz merupakan kabel converter dari ugreen yang memiliki port USB Type C yang mampu menyambungkan handphone, tablet, ataupun laptop ke monitor ataupun televisi, berfungsi sebagai mirroring. Terbuat dari bahan nylon braided sehingga kabel ini akan lentur dan memiliki durabilitas yang baik.
    atribut:
    • Color: Grey Black
    • Length (m): 1.5
    • Material Material: Case: Aluminium Alloy, Cable: Nylon Braided
  15. WEIDMULLER Connecting Cable Straight socket on USB
    Mulai

    Rp3.199.900

    WEIDMULLER Connecting Cable Straight socket on USB
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 5
    • Type: SAIL-M12BG-B-USB-1.5U
    • Cable Length (m): 1.5
    • Number of Poles: 4
    • RoHS: Conform
    • Protection Degree: IP67
    • Insulation Strength (ohm): 108
  16. UGREEN Adapter USB C to RJ45 LAN Ethernet
    Mulai

    Rp559.900

    UGREEN Adapter USB C to RJ45 LAN Ethernet
    Deskripsi:
    Multi-function, Cost-effective Choice By adding or replacing a broken RJ45 port via the USB C port, UGREEN USB C Ethernet adapter provides a economical way to re-use a RJ45-broken or Non-RJ45 type c laptop. Faster Speed, Surf the Internet More Freely Support up to 1000Mbps speed, this Gigabit Lan Network Adapter provides a better experience for you while gaming or surfing the internet. Easy Driver Installation 1.Driver free on Windows 10/8/8.1 and Chrome OS;2.You can also download the driver program on our site for compatible system such as Mac OS X, Windows 7. Universal CompatibilityUSB C (Thunderbolt 3) Laptops and Tablets(Partial List)Apple: Macbook 2018 / 2017 / 2016, MacBook with 12" Retina Display, Mac TouchbarHuawei Mate Book 13, Honor Magic Book 14, Mate Book X Pro, Mate Book E;Dell Latitude 12 7275 / 13 7370 / Precision 15 5510 / 15 7510 / 17 7710; XPS 12 9260 / XPS 13 9350 / 9360 / XPS 13 2-in-1 9365 / XPS 15 9550 / 9560;Lenovo Yoga 900 / 910, Thinkpad X1, Thinkpad 13, ThinkPad X270, Legion Y520 ;ASUS ZenBook 3 UX390UA / Deluxe UX490UA / Flip S UX370UA, Chromebook Flip C302CA / C213SA, Zen AiO All In One PC;Acer Aspire V Nitro / Switch Alpha 12; HP SPECTRE 13, SPECTRE 360, Envy 13;Xiaomi Air 12.5", Xiaomi Air Pro 15.6"; Alienware 13 / 15 / 17, Razor Blade Pro/Stealth;Smartphones and Others(Partial List)Samsung S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+;Huawei P30, P30 Pro, P20, P20 Pro, P10, P9, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 9, Honor 9, Honor 8;Xiaomi Mi 9, Mi 8, Mi 6, Mi 6X, Note 3, Mix 2s, Mix 2;LG V30+, Oneplus 5, Google Pixel 2XL and more...
    atribut:
    • Color: Black
    • Cable Length (cm): 7.5
    • Network Port: RJ45 Gigabit Ethernet
    • USB Port: USB C
    • Chipset: AX88179
Daftar Harga Sambungan Usb Terbaru October 2026
Phoenix Contact Cable Connecting (Kabel Sambungan)Rp469.900
Logitech Optical Mouse USBRp99.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC ElbowRp6.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
SMC Insert Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)Rp21.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket AWRp6.900
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
UGREEN Magnetic USB A to USB C CableRp139.900
DV Metal Flexible Conduit to Box Panel Connector (Sambungan Konduit Fleksibel)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)